ナンバー プレート 封印 外しのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
106件の「ナンバー プレート 封印 外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イカリ錠」、「分電盤 配電盤 鍵」、「封印 取り外し」などの商品も取り扱っております。
レスキューソケット JTCランキング1位
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取り外しハンドル 内外電機ランキング2位
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷

封印パンチ エスコランキング3位
1丁
22,100税込24,310
当日出荷

スポットクール ケミカルプーラー ビックツールランキング4位
自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。危険物の類別非危険物
1箱(2個)
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

デントマジック 武蔵ホルトランキング5位
パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。
材質プラスチック、アルミ質量(g)520吸着面寸法(Φmm)45最大吸着能力(kg)約9kg/mm2(気温23℃)
1個
8,898税込9,788
当日出荷

対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279税込307
当日出荷

1個ほか
919税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個全長(mm)750質量(kg)1.2(本体のみ)危険物の類別非危険物
1セット
12,980税込14,278
当日出荷

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転。防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-。(キャップ)SUS304/ヘヤライン。(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-。(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-。(パッキン)CR/黒色。(Oリング)NBR/黒色。(キーハンドル)ZDC/Cr。(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
1個
639税込703
当日出荷


仕様止め金付種別ハンドルセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)450タイプ封印付表面処理サテライトクロムメッキ使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598税込2,858
当日出荷

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
1個
1,298税込1,428
当日出荷

先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)全長(mm)265危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,900税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き危険物の類別非危険物
1セット
42,980税込47,278
5日以内出荷

仕様止め金付使用キャビネットレインタイトキャビネット(JOW・JOF形、JOGW・JOGF形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形)。アルミ盤キャビネット(AL形)種別ハンドルセット材質亜鉛合金(ZDC)備考旧品番SK-3-1は、販売終了品です。タイプ封印無レバー長さ(mm)95キー番号キーNo.500RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)Φ18.5、Φ3.5
1台
2,098税込2,308
当日出荷

トラスコ品番835-5001材質スチール全長(mm)235質量(g)320
1個
6,698税込7,368
当日出荷